写真用紙<光沢>

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 32746567 品番 KL200PSKR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。
新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。
つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。
鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。

サイズL判 素材光沢 紙厚(mm)0.27 入数200枚 白色度(%)92 適合プリンタインクジェットプリンター 用紙写真用紙(印画紙タイプ) 坪量(g/m2)255

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32746585
2024-06-03
用途:
インクの交換
サービス業

「インクの交換作業は、超簡単・スムースにできます。
常に、事前購入で「必ずストック×1セット」を保有していますので、何時でも「印刷」に心配はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
32746551
2020-11-12
用途:
定番商品です
教育・研究機関

定番商品がお値打ちだったので購入しました。配送が早くて良いです

対象商品:
24039015
2018-01-18
用途:
教育用素材作りの材料に。
酒巻技術士事務所 様 (建設業・工事業)

できれば300枚入りが欲しかったんです。以前、メーカーの商品ではあったんですが、今回、モノタローのカタログでは見つからなかった。扱われる商品がとても多いのでやむを得ない面もありますが、頑張ってメニューを増やしていただければ助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
500枚入りが別のグループになっていましたため
ご迷惑をおかけいたしました。

下記にて一覧でお選びいただけるように訂正いたしました。
https://www.monotaro.com/g/00246098/

ご指摘有難うございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
32746481
2018-07-13
用途:
記念写真の記録
農・林・水産業

メーカー純正品であり、全く問題なく使用できました。

対象商品:
32746481
2017-08-25
用途:
極小文字のプリント出力に使用
有限会社イーブイエフ製作所 様 (製造業)

以前は普通の厚さの写真用紙にプリントして、用紙を表と裏に剥がして使っていましたので、紙厚が均等にならなくて不都合でしたが、この用紙は薄くてシッカリしているので、とても使い心地が良いです。作業能率が上がります。

対象商品:
32746506
2017-03-10
用途:
PCに保存中の写真を印刷する
その他業種

予想以上の出来上がりに満足しています。ただ、値段が張るのが不満足です。

対象商品:
32746515
2016-05-20
用途:
お店の展示用
小林貸船釣具店 様

エプソンのインクジェットプリンターで印刷すると、長期で長持ちした安心です。モノタロウで注文したら、すぐに商品が届き満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
32746472
2016-08-13
用途:
カレンダーの作成

10%引きの時に注文しました、純正品なので間違いないです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする