スーパーファイン紙

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(250枚) 注文コード 32746612 品番 KA4250SFR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。
美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。

サイズA4 紙厚(mm)0.12 入数(枚)250 白色度(%)88 紙質マット 坪量(g/m2)102 素材マット 入数250枚 適合プリンタインクジェットプリンター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32746612
2025-06-20
用途:
ポップ
株式会社やまと屋 様 (飲食業)

飲食店のメニューを使ってます、プリントしやすい紙、写真もきれいプリントできます

1人が参考にしています
対象商品:
32746603
2025-09-04
用途:
広告の印刷
飲食業

両面印刷をしても裏の色が映り込まなく、きれいに印刷できました。

2025-06-21
用途:
旅行に行った後のスマホでの写真をA4フルサイズでコピーしてクリアファイルに入れてアルバムを作っている。
建設業・工事業

写真用コピー紙は高いので、写真画質でファイルしてアルバムにするのに、この用紙はコスパも良く、程良い画質で最適です。

対象商品:
32746594
2024-06-12
用途:
写真台帳
建設業・工事業

行政書類の写真台帳として使っております
配送もスムーズなのでリピートしたいと思います。

対象商品:
32746603
2023-06-13
用途:
記録保存用の写真を印刷する。
運輸・通信業

EPSONの他の写真用紙と比べ紙が薄いので、発色を懸念したが、記録保存用としては十分綺麗に印刷された。紙が薄い分、ファイルには多くの枚数を収容できるので、保存ファイルの削減になった。

1人が参考にしています
対象商品:
32746612
2023-03-04
用途:
飲食店のメニュー、チラシの作成
株式会社セキグチ 様 (飲食業)

発注から商品到着まで2日で着いて助かりました!
紙質も良く発色もなかなです。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
2024-12-13
用途:
写真集に
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会 様 (その他業種)

フジカラーの紙を使用していたが今回変更したが、少し紙厚が薄いのが残念。

対象商品:
32746612
2022-09-13
用途:
写真用

デジカメで色々写真を撮っているが、写真光沢紙にする程でないものは、スーパーファイン紙を使用している。スーパーファイン紙で選別し、うまく撮れた写真については、写真光沢紙を使用して、A4サイズに引き延ばしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする