アンダー発熱ハイネックTシャツ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32746646 品番 87615
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。
発熱加工・裏起毛であったかい!

ブラック サイズL 仕様発熱加工 シリーズ876シリーズ 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10% 着丈(cm)66 機能発熱 裄丈(cm)74 ポケットなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38467256
2021-01-04
用途:
プレゼントに
有限会社 小池石材店 様 (卸売・小売業)

白シャツ組のインナー用にプレゼントしました。ステッチも上着を着るのできにならないそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
32746646
2020-02-04
用途:
作業時
有限会社 ナカジマ自動車鈑金工業 様

暖かく、フィット素材もちょうどよく、大変気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
32746646
2020-02-01
用途:
普段使い。
製造業

身体にしっかりフィットし動き易い。しかも着ているだけで身体がポカポカする。本当に暖かい。

1人が参考にしています
対象商品:
32746673
2020-01-24
用途:
毎日着用

1週間着用しました。ダラダラ作業しかしていませんが、文句なしで暖かいです。締め付け感にも慣れました。蒸れる感じもありません。

1人が参考にしています
対象商品:
32746682
2019-05-09
用途:
清掃作業時
ADS 様

夏以外はアンダーシャツとして常用。耐久性、肌触りも良く、色違いで3枚を着回しています。気に入ってリピートしたのですが、サイズがわずかにダウンしたのかタイトに感じられ(体形、体重は変わらず)、汗をかいた後脱ぎづらい。なので★-1。

対象商品:
32746655
2019-01-25
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

某フランチャイズ店の防寒下着母レベルの違いを体感しました。折を見て再購入します。
サイズ感は、178cm.70キロでLでぴったりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
32746637
2019-02-02
用途:
製本作業
製造業

直に着てその上にダウンベストと作業着で充分な温さ確保出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
32746682
2018-09-10
用途:
農作業時オーバーオールの中に肌着として着用
有限会社EN遠藤農場 様 (農・林・水産業)

暖かいです。率直にいい!わずらわしさも無く動きやすくこれからの季節特に手放せないと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする