インナー(裏タフタ)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード32746892 品番25600
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
混率(%)
(表)ポリエステル100
(裏)ポリエステル100
ネイビー サイズ3L 仕様後開き2本ファスナー付 その他生地の質量は目安です。 材質タフタキルティング 胸囲(cm)116 股下(cm)70 総丈(cm)153

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32746892
2022-12-06
用途:
屋外作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

185cm70kg体型で3Lを購入しました。3回使用し3回洗濯したら当初より約4cmくらい縮みました。次回は4Lを購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32746883
2022-01-27
用途:
自動車板金塗装

リピートしました。前回の物は3シーズンももってくれて耐久性もいいです。
身長170pでLLサイズを使用していますが、少し大きめなのでかがむ時楽です。

対象商品:
32746874
2019-01-07
用途:
屋外での警備
サービス業

主人の為に購入しました。2着目の購入です。
あまり私の言う事は聞かない主人ですが、
「つなぎが暖かい。もう1枚頼んで」
と本人が希望しましたので
よほど気に入ったのだと思います(笑)

対象商品:
32746892
2017-11-04
用途:
寒い日のツナギの下着

大便時のファスナー開口部の面積が、左寄りで小さい。

対象商品:
32746865
2017-02-08
用途:
常に着用

探していたのですが、ホームセンターなどでみなくなって困っていました。暖かく重宝しています。

対象商品:
32746892
2014-11-25
用途:
風が舞い込む場所での深夜作業

とても暖かくて重宝しているが、和式トイレでは、難儀するとの意見がありました。

対象商品:
32746917
2015-02-16
用途:
防寒対策

薄手でよいです。
大きいサイズがうれしいですが、もう少し大きいサイズがほしかったです。

対象商品:
32746883
2020-05-30
用途:
冬季の作業で
旭紙器製作所 様 (製造業)

暖かいですが、3回程洗濯したらファスナーが、バカになってしまいました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする