※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローセレクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC24 入力信号DC0〜60mV 注文コード32748994 品番WSP-SLS-17G-DX
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は電源電圧・入力信号など547種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC24 入力信号DC0〜60mV 出力信号DC0〜20mA テストレポートなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする