A-66 PEロープグリーン ユタカメイク 32749412

A-66 PEロープグリーン ユタカメイク 32749412
A-66 PEロープグリーン ユタカメイク 32749412

PEロープグリーン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
太さ(Φmm)3
内容量1巻注文コード32749412品番A-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。

用途農園芸、ネット等太さ(Φmm)3長さ(m)20材質ポリエチレン質量(g)90トラスコ品番367-4436RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32749412
2021-02-11
用途: 鉢と鉢を結ぶ為
今津不動産不動産業

ナイロンでカッターで切れにくい強さがあり色々固定するのに商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 32749412
2020-10-20
用途: 垣根木を固定するのに使用しました。
その他業種

とても丈夫なロープでいいんですが、縛るのにちょっと手こずりました。
すべりやすく結束バンドで二重にしたので安心です。
耐久性は抜群で雨の時も安心してられます。

対象商品 : 32749412
2019-01-29
用途: 物干し竿の固定

ポリプロピレン製の白い紐は,日光に弱くて1年間位で粉になって切れてしまうために,屋外の使用に購入しました。日光の紫外線に対する耐久性は抜群です。

対象商品 : 32749412
2016-08-16
用途: 植物の支持に。
サービス業

丈夫で植物をまとめるのにちょうどいい太さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする