PEロープグリーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32749446 品番 A-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。

太さ(Φmm)6 長さ(m)10 材質ポリエチレン 質量(g)160 用途農園芸、ネット等 トラスコ品番367-4509 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32749412
2021-02-11
用途:
鉢と鉢を結ぶ為
今津不動産 様 (不動産業)

ナイロンでカッターで切れにくい強さがあり色々固定するのに商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
32749412
2020-10-20
用途:
垣根木を固定するのに使用しました。
その他業種

とても丈夫なロープでいいんですが、縛るのにちょっと手こずりました。
すべりやすく結束バンドで二重にしたので安心です。
耐久性は抜群で雨の時も安心してられます。

対象商品:
32749412
2019-01-29
用途:
物干し竿の固定

ポリプロピレン製の白い紐は,日光に弱くて1年間位で粉になって切れてしまうために,屋外の使用に購入しました。日光の紫外線に対する耐久性は抜群です。

対象商品:
32749412
2016-08-16
用途:
植物の支持に。
サービス業

丈夫で植物をまとめるのにちょうどいい太さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする