PE-73 PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイク 32749482 PE-73 PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイク 32749482 PE-73 PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイク 32749482 PE-73 PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイク 32749482 PE-73 PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイク 32749482

PEロープ (3ツ打タイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32749482 品番 PE-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。

太さ(Φmm)3 長さ(m)200 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)0.97 包装形態バンド掛巻 用途ネット、農園芸、インテリア等 トラスコ品番367-6382 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32749482
2025-06-12
用途:
農業用の支柱設置の時に
農・林・水産業

ロープは大手販売店の物と大差はないので満足なのですが、ロープを張る時に絡まってしまったので改善出来たら嬉しいのですが値段を考えると満足しています。

対象商品:
32749491
2025-02-27
用途:
硬式の野球のグランドなどでいつも使用しています。

打球が当たっても月日が経過しても強度があり、ネット作成にはとても便利です。何回も購入しています。

対象商品:
32749482
2022-01-21
用途:
大会コートライン
兵庫県ペタンク・ブール連盟 様 (建設業・工事業)

屋外なので丈夫でラインが見やすい
保管しやすく水洗いができる

対象商品:
39554365
2021-12-21
用途:
ダンプに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ダンプを所有しているお客様が多いので、張替えをよく頼まれます。ホームセンターよりも安いです。

対象商品:
32749507
2021-04-24
用途:
ビニールハウス内での、誘引用に使用
農・林・水産業

使用しやすいPEロープだと思います。また、強度面に関しても問題なく使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
86328225
2020-03-29
用途:
キウイフルーツの棚15mx3mの補強に
農・林・水産業

17mx6本 4mx24本 1巻で充実 3年目の補修です

対象商品:
39554347
2019-03-31
用途:
畑に張ったグリーン防鳥ネットの修理
農・林・水産業

黒色もいまといちだったので当製品が一番よく合ってる。

対象商品:
39555004
2018-09-17
用途:
農作業
飲食業

思ったよりも丈夫でつかいやすかったです
リピートさせていただきます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする