GK-G240 G-SAW タジマツール(TJMデザイン) 32749543

G-SAW

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃渡り(mm)240 注文コード32749543 品番GK-G240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃渡りなど3種類から選べます 他の種類を見る

仮枠・剪定用(アサリあり)
しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ
付属している刃は「アルミニスト替刃」です
2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)

板厚(mm)0.7 製品質量(g)265 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1 刃渡り(mm)240 付属品替刃1枚付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32749543 GK-G240 10033554 GK-G240 G-SAW タジマツール(TJMデザイン) G-SAW タジマツール(TJMデザイン) 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
庭木の枝剪定
その他業種

直径5−6p程度の枝などは、あっけないくらいに、実に簡単に切れてしまいます。手ごたえがなくあっけなく切断出来て実に重宝しています。

1人が参考にしています
2025-11-26
用途:
内装工事
建設業・工事業

持ち手のグリップも問題なし!
しっかり握れるので作業しやすいです!

2025-04-24
用途:
建設現場
建設業・工事業

20年来使用してます。
21pは短くて物足りない。
24pがちょうどいい感じで使ってます。
値段も満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10033545
2024-01-10
用途:
山野の手入れ

生木の切れ味が素晴らしい。サクサクと木が切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
10033554
2022-08-07
用途:
庭木の剪定

この商品を使う前は別の物を購入して使用していました。この商品にしたらびっくりするほど全然切れ味が違います。ぐいぐい木に食い込んで行き切れます。

2人が参考にしています
対象商品:
10033554
2021-08-18
用途:
剪定作業

剪定の時期に剪定ノコとして使用しています。生木がよく切れます。ヤニが
ついても刃が簡単に取り外せて、清掃や、刃の交換が容易にできます。

4人が参考にしています
対象商品:
10033545
2021-09-03
用途:
庭の手入れ
農・林・水産業

切れ味に満足しています。
6年間ずーとこのメーカーの
ノコを会社のみんなが使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
10033554
2020-12-17
用途:
竹林整備
特定非営利活動法人ほっぷの森 様

10年ほど前から愛用。柄は壊れにくく整備も慣れれば簡単。
サイズも豊富で刃も簡単に交換でき、切れ味も抜群。
チェーソーと併用していますが、切る対象によっては
この鋸だと早い場合も多いです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする