プラスチックニッパ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32752736 品番 FPN-125RS
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。

サイズ(mm)125 材質クロムバナジウム鋼 形状ラウンド刃 全長(mm)131 質量(g)90 トラスコ品番344-4872 寸法d(mm)50 寸法a(mm)131 寸法e(mm)16 寸法b(mm)15.5 寸法c(mm)9 硬度HRC(刃部)57〜61 熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ 角度i(°)15 切断能力(Φmm) 樹脂3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
プラスチック成形品でバリが出たときに切る
製造業

作業をしている現場からは切りやすい、使いやすいといっていました。

対象商品:
32752763
2022-01-04
用途:
プラ切断用に

リピートです、車用品取付時にインシュロック切断や内張加工に使用、薄刃ニッパーはずっとフジ矢さんです、バリも出ずスパスパ切れます、ありがとう。

対象商品:
32752763
2020-08-19
用途:
射出成形部品のバリ取り

今まで他社の製品を使っていました。これに変えて大成功!綺麗にバリが取れます。内職がハカドリます。感謝!

1人が参考にしています
対象商品:
32752736
2017-08-25
用途:
プラスチック製品のゲートカット
株式会社大日産業 様

今まで、使っていたニッパは材質が柔らかく力が逃げてしまい、カットが大変でした。カットする材質(プラスチック)よって使い分けている。
ガラスが入ったするので、長持ちするか?

対象商品:
32752754
2022-12-25
用途:
厚い爪の爪切り 爪真菌検体の採取
新井ヒフ科クリニック 様

刃の薄いPlasticNipperは 硬い爪も難なく切れます

対象商品:
32752745
2016-04-30
用途:
H型6ミリ幅の鉛線を直角にカット

他社の製品でカットは可能だけどもフジ矢製品は切断面、切れ味が良い

対象商品:
32752763
2015-02-06
用途:
結束バンド等の切断

安心のフジヤ!落としたりしなければ抜群の切れ味が長持ち!

対象商品:
32752745
2014-07-22
用途:
サッシのグレイジングチャンネル切
建設業・工事業

商品としては良いですが、価格が不満・・・ホームセンターより高い。送料のために買ったが、もう買わない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする