X.ビットS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32752921 品番 K-370
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。
先端がネジ錐仕様なので、力を加えず、スムーズに穴あけが出来ます。穴あけサイズが付属のスパナ1本で調整出来ます。
6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。

シャンク径(Φmm)6.5 材質(刃)刃物工具鋼 用途木材・石膏ボードなどに 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル 質量(g)80(パック含) 六角対辺(mm)6.35 穴あけ深さ(mm)60まで 穴あけ範囲(Φmm)20〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする