KSB-1500 電動送風機 KSBシリーズ(ターボ) SDG株式会社 32753174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動送風機 KSBシリーズ(ターボ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32753174 品番KSB-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥176,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

KSB 形は高圧シリーズで風量が大きく選定範囲の広い多目的送風機です。電動機部とケーシング部が分離した構造で、水分の進入、粉塵の混入を防ぎ、吸気温度60 ℃までの連続安定運転も可能にしました。(除くKSB - 5500 、7500 )

用途
乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉
物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用、その他
出力(W)1500 周波数(Hz)60 最大風量(m3/min)35 最大静圧(kPa)2.75 トラスコ品番276-4733 質量(kg)39 出力(kW)1.5 電流(A)(200/220V)6.2/5.7 電源(V)3相200/220 回転数(min-1[r.p.m])3450 構造(羽根車)ターボファン 吸気温度(℃)最高/60 ケーシング吐出内径(mm)125 吐出相フランジ外径(mm)123 吸込相フランジ(mm)175

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32753174 KSB-1500 47147116 KSB-H15-R312 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 電動送風機 高圧シリーズ SDG株式会社 1個 189,800
欠品中
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする