画像準備中

電動送風機 KSBシリーズ(ターボ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32753831 品番KSB-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥135,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

KSB 形は高圧シリーズで風量が大きく選定範囲の広い多目的送風機です。電動機部とケーシング部が分離した構造で、水分の進入、粉塵の混入を防ぎ、吸気温度60 ℃までの連続安定運転も可能にしました。(除くKSB - 5500 、7500 )

用途
乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉
物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用、その他
出力(W)750 周波数(Hz)50 最大風量(m3/min)23 最大静圧(kPa)2.30 トラスコ品番214-8803 質量(kg)25 出力(kW)0.75 電流(A)3.5 電源(V)3相200 回転数(min-1[r.p.m])2850 吸気温度(℃)最高/60 ケーシング吐出内径(mm)114 吐出相フランジ外径(mm)123 吸込相フランジ(mm)175

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32753831 KSB-750 47147091 KSB-H07-R312 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 電動送風機 高圧シリーズ SDG株式会社 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする