曜日別特売
CDA2D80-850Z-A54L3 CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-850Z) SMC 32753848

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-850Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・材質など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
32753848
品番
CDA2D80-850Z-A54L3
参考基準価格(税別)¥60,390販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
ストローク(mm)
850
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする