サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
32753996
品番
SH010408BNi
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
締付け後の頭部出っ張りがありません。
頭部形状
超極低頭
ねじピッチ(mm)
0.7
長さL(mm)
8
用途
薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
8
呼び
M4
表面処理
黒ニッケル
破壊トルク(Nm)
2.3
寸法k(mm)
0.9
表面硬度
HV400min
寸法d
0.9
穴の形状
6ロブ
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T8
適合レンチ
T8
寸法dk(Φmm)
8
材質/処理
鉄/銅下+黒ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応