※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HE010306 ピン・ボタン六角穴ボルト サイマコーポレーション 32754985 HE010306 ピン・ボタン六角穴ボルト サイマコーポレーション 32754985 HE010306 ピン・ボタン六角穴ボルト サイマコーポレーション 32754985

ピン・ボタン六角穴ボルト

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(22本) 注文コード 32754985 品番 HE010306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

六角穴の中央にピンが立っていて、通常の六角レンチが入りません。

長さL(mm)6 呼称M3 寸法s(mm)2 寸法k(mm)1.65 寸法dk(mm)5.7 材質ステンレスA2 ねじピッチ0.5 穴の形状ピン・ボタン六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32755256
2020-05-19
用途:
自動車整備

ボルトの頭にちいさなくぼみがあるめちゃくちゃカッコイイ。

対象商品:
32755161
2018-06-29
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

ホームセンターなどでは入手困難な商品です。適当な小分けして安価に販売していただき助かります。

対象商品:
32755265
2017-11-21
用途:
バイクのメンテナンス時
キャビノチェ 様 (卸売・小売業)

欲しい時にすぐ届き助かりました。素早い対応に感謝いたします。

対象商品:
32755274
2019-03-23
用途:
盗難防止に。
農・林・水産業

最近ではヘクスローブは普及していて、穴付きでもあまり盗難効果は期待出来ないので、この六角のピンタイプを購入。
スプリングワッシャーを挟んでしまうと、高さが上がりプライヤーでも回されてしまうので、締め付けの強い場所では盗難対策にはならないが、穴付き六角レンチでないとまわせないので、こちらの方が盗難対策になるかな?

対象商品:
32755362
2016-01-31
用途:
盗難防止

いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする