※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ベント
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758993
品番
NZ42
参考基準価格(税別)
¥2,035
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
42
質量(g)
1405
タイプ
厚鋼用
寸法L(mm)
295
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法a(mm)
85
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法l(mm)
25
寸法R(mm)
210