※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ベント
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32761617
品番
NZ104
参考基準価格(税別)
¥22,245
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
104
質量(g)
10000
タイプ
厚鋼用
寸法L(mm)
645
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法a(mm)
250
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法l(mm)
39
寸法R(mm)
395