ねじなしTCノーマルベンドB型

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32761644 品番 TCNB39
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質鋼管製 用途薄鋼用 サイズE39 質量(g)600 寸法L(mm)255 規格JIS C 8330 適合規格(PS)E 寸法a(mm)75 止ねじ4本 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法R(mm)180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32761653
2014-05-03
用途:
配電

ウィンチでケーブルを引いたとき、溶接のでっぱりで傷つくことがたまにあります。マーベルにケーブルグリップを使った時ワイヤーでササクレができることがあります。少したかくなっても内径をけずってほしい。パナよりもすべりは良い。でっぱりも少ないがやはりひっかかる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする