タイミングベルト XL025形

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32767786 品番 68XL025
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベルト形XL ベルト幅(mm)6.4 歯数34 歯ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)172.72 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)6.8 ベルト呼び幅025 使用温度範囲(℃)-30〜+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32767795
2016-08-09
用途:
延反機の補修

メーカーに注文するより、かなり安く済みました。また利用させてもらいます。

対象商品:
32767892
2016-05-08
用途:
ミシンの修理
その他業種

商品の価値は納期も含んでいます。
4月29日の注文で、5月11日の発送予定とは、いかにも遅い。
モノタロウは短納期が魅力であると思っていましたので
非常に残念です。
受注時点で、何かアナウンスがあるべきです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする