スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32768391 品番 100S5M260
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S5M ベルト幅(mm)10 歯数52 歯ピッチ(mm)5 ベルトピッチ周長(mm)260 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
タイミングベルト
製造業

大変装着しやすく助かりました。一度装着すると大変長持ちしています。

対象商品:
32768477
2025-01-24
用途:
卓上旋盤に使用
その他業種

注文後早急な対応していただき良かったねす。特に問題なく使用できたのてよかったです。

対象商品:
32768827
2024-02-05
用途:
小水力発電機

取付て使用しましたが、異状なく使用できたのでよかった。

対象商品:
32768443
2023-08-19
用途:
ベルト

ベルトが切れたので購入です。サイズもぴったりで問題なし

対象商品:
32768461
2020-09-16
用途:
ミニ旋盤の駆動ベルト

若干、長すぎましたがテンションで調整可能範囲で、問題なく使用できています。

対象商品:
32768461
2018-07-05
用途:
機械の製作
製造業

丁度良いサイズの物があり助かりました。国内メーカー品なので品質に不安はないと思います。

対象商品:
32768486
2017-04-18
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目は最高です。使用感も問題なく、使用期間次第ですね。

対象商品:
32768452
2013-10-07
用途:
卓上ミニ旋盤用駆動ベルト

今まで使っていた物が切れたものでこのベルトを装着して作業しています。
なかなかいい感じでです。予備のベルトも持っていたいのでひとつ注文したいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする