※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32768935 品番 WSP-THS-B17B-8X
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
電源電圧(V)DC110 出力信号DC1〜5mA テストレポートなし 入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0〜1000℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする