曜日別特売
250S8M1760 スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト 32773221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250S8M1760 スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト 32773221
250S8M1760 スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト 32773221

スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1760
1760
376
400
408
440
496
512
520
528
584
640
720
840
848
856
912
928
944
952
976
984
1024
1120
1128
1136
1152
1184
1200
1216
1224
1256
1296
1304
1312
1320
1352
1360
1384
1424
1480
1488
1520
1552
1640
1648
1680
1696
1728
1776
1792
1816
1832
1880
1912
1960
2040
2048
2064
2104
2120
2160
2272
2304
2376
2400
2496
2600
2800
2920
2944
3048
3200
3248
3272
3440
3680
3904
4400
歯数220
220
47
50
51
55
62
64
65
66
73
80
90
105
106
107
114
116
118
119
122
123
128
140
141
142
144
148
150
152
153
157
162
163
164
165
169
170
173
178
185
186
190
194
205
206
210
212
216
222
224
227
229
235
239
245
255
256
258
263
265
270
284
288
297
300
312
325
350
365
368
381
400
406
409
430
460
488
550
内容量1本注文コード32773221品番250S8M1760
参考基準価格(税別)¥21,970販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

歯数
220
ベルトピッチ周長(mm)
1760
高さ(mm)
5.3
ベルト幅(mm)
25
種類
タイミングベルト
材質(ベルト)
ゴム
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
56.02
歯ピッチ(mm)
8
ベルト形
S8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-28
用途: 主に繊維機械のメインテナンス

他社製品に比べより丈夫そうで、またゴム質が非常に耐久性があるようだ。

対象商品 : 32772677
2017-01-21
用途: 産業機械のメンテナンス
セイキサービス・オザワ 様

長く利用していますがある程度環境が悪くても使用できるので良く出来たベルトだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする