曜日別特売
9/1より値下げ!現場を応援
600S8M1280 スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト 32776161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600S8M1280 スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト 32776161
600S8M1280 スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト 32776161

スーパートルクタイミングベルトS8M 600型

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
1280
注文コード
32776161
品番
600S8M1280
参考基準価格(税別)¥40,890販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)値下げ
¥22,980

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

歯数
160
ベルトピッチ周長(mm)
1280
高さ(mm)
5.3
ベルト幅(mm)
60
種類
タイミングベルト
材質(ベルト)
ゴム
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
56.02
歯ピッチ(mm)
8
ベルト形
S8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする