※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600S14M1750 スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルト 32777211 600S14M1750 スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルト 32777211

スーパートルクタイミングベルトS14M 600型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)1750 注文コード32777211 品番600S14M1750
参考基準価格(税別)¥70,380 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はベルトピッチ周長など36種類から選べます 他の種類を見る

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。

ベルト形S14M ベルト幅(mm)60 歯数125 歯ピッチ(mm)14 ベルトピッチ周長(mm)1750 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)10.2 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)151.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする