- 自在車ストッパー付(ゴム車輪) モノタロウ 32778532

- 自在車ストッパー付(ゴム車輪) モノタロウ 32778532 - 自在車ストッパー付(ゴム車輪) モノタロウ 32778532

自在車ストッパー付(ゴム車輪)

(49件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32778532 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径D(Φmm)50 取付高H(mm)65 材質(車輪)ゴム 車輪幅W(mm)22 許容荷重(daN)30 形状自在車S 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)58×48 板厚(mm)1.5 取付座(mm)58×48 偏芯E(mm)21 取付ピッチ(mm)46×35 取付穴径P(Φmm)6.3 取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)46×35 車輪タイプ単輪
注意
※レバーの、【ON】側を踏み込むとストッパーがかかり、【OFF】を踏み込むとストッパーが解除されます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32778532 - 70151892 JS-50G キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ 1個 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32778532
2021-03-20
用途:
木工用品に使用
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高だと思います。高い値段のものに負けません。

対象商品:
32778532
2019-02-03
用途:
スピーカーボックスのキャスター
その他業種

スピーカーボックスの移動用に購入しました。安価な割にしっかり出来ています。

対象商品:
32778541
2018-05-17
用途:
納品木箱に

大きな納品物は木箱に納めて納品します。移動が楽で後々の移動も楽。

対象商品:
32778541
2018-01-10
用途:
台車つくりに最適

最初は台車の購入を考えたのですが、サイズ感で若干大きさが足りないためどうしようか検討した結果、いっそ自分で工作すればよいのではと試しにこちらで自在車を購入して製作してみました。出来上がりは上出来。とても良い商品をリーズナブルに購入できよかったです。

対象商品:
32778541
2017-12-14
用途:
台車の作成
農・林・水産業

ストッパー付は初めて購入しました。物を横から載せるときにストッパーがあると便利です。

対象商品:
32778532
2017-10-29
用途:
フレーム用車輪
教育・研究機関

頻繁には移動させない台に使用しました.安価なため,多数購入の際に助かります.

対象商品:
32778532
2017-10-02
用途:
台車作り
蒜山ソイル工業有限会社 様

板にこれを取付台車を作りました。
既製品に無い台車が作れました。

対象商品:
32778532
2017-05-18
用途:
台車用

他社の製品と比較しても品質に見劣りがなく、安い分得した気分だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする