- 固定車(ナイロン車輪) モノタロウ 32778557

- 固定車(ナイロン車輪) モノタロウ 32778557 - 固定車(ナイロン車輪) モノタロウ 32778557

固定車(ナイロン車輪)

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32778557 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
車輪径D(Φmm)75 形状固定車 許容荷重(daN)100 取付高H(mm)94 取付穴径P(Φmm)8.5 取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)55×41.5(51.5×38.5) 取付座A×B(mm)70×61 車輪幅(mm)30 偏芯E(mm)- 材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)55×41.5(51.5×38.5) 取付座(mm)70×61 取付ピッチ(mm)55×41.5(51.5×38.5) 車輪幅W(mm)30 車輪タイプ単輪
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32778557 - 70163223 K-75N キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウ キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウ 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32778557
2023-06-28
用途:
メンテナンス
製造業

商品説明通りの商品でした。それ成りかと思われます。

対象商品:
32778557
2021-01-04
用途:
破損部品の交換
農・林・水産業

モノタロウブランドに期待するのは低価格だけ。
安価で助かりますねぇ〜

対象商品:
32778557
2019-02-24
用途:
重い物の移動

許容荷重(daN) 100なので他の物よりは重量物には耐える計算ですが、この値段なら壊れても十分です。

対象商品:
32778557
2016-05-04
用途:
重量物移動用 台車の車輪に
山城製作所 様

価格が安いが 仕事は充分してくれるので 重宝してます

対象商品:
32778557
2015-06-19
用途:
重い物の移動で使います

安かろう悪かろう かとも思いましたけど
確かに安っぽいところは見受けられましたけど
仕様頻度もそんなに無いと思いますので 当分は大丈夫と思います。
安く ありがとうございました。

対象商品:
32778557
2014-12-26
用途:
自社製台車用で使用

自在も固定も同じピッチというところが良いです。価格ももちろんモノタロウさんです。感謝しています。

対象商品:
32778557
2012-08-15
用途:
板の下にキャスタ−を取り付け機械の部品を乗せて移動する時や センプー機やストーブをこの上に乗せて移動したり隅に寄せる時などに利用してます。
ピリカ農園 様 (農・林・水産業)

物や機器の色々な部品を何点も乗せて作業所内の移動するのに便利です。又.物を乗せたまま少し移動するときなど時などは重い物を抱えないで移動出来るので腰に負担がかからず重宝してます。

対象商品:
32778557
2014-09-16
用途:
重量50sの製品を運搬するため
サービス業

150s用台車のタイヤが破損したのを幸いに、重量50sの運搬用台車に改良し車輪の交換に買いましたが、塗装済みコンクリートととの相性が悪いのか今一滑り(タイヤの回転)が悪いので買って失敗したと想いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする