CDA2F40TF-250Z-M9BAZ CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40TF) SMC 32780746

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
5
注文コード
32780746
品番
CDA2F40TF-250Z-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥25,030販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
リード線(m)
5
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする