試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 枠寸法Φ300×100mm 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)16mm 注文コード32785977 品番-
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は枠寸法・呼び寸法など25種類から選べます 他の種類を見る

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。

枠寸法Φ300×100mm 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)16mm 仕様JIS Z 8801-1:2000 摘要フラットトップ織

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする