タイガースポリマー
タイガースポリマーの 研究関連用品・実験用必需品
タイガースポリマーの チューブ/ホース類
タイガースポリマーの 実験研究用シリコンチューブ
シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
32787937
品番
FH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
シリコンチューブ
モノタロウ
¥
479
¥
527
税込
材質
シリコンゴム
色
半透明
長さ(m)
10
内径(Φmm)
0.5
肉厚(mm)
0.25
外径(Φmm)
1
伸び(%)
530
引張強度(MPa)
11.8
硬さ(デュロメータA)
54
化学物質安全性参考資料: