包装用布粘着テープ カラー No.384

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32790274 品番 No.384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。
色分けによる識別包装に最適です。
油性ペンで字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.2 基材特殊繊維 粘着剤合成ゴム 粘着力19N/25mm 用途軽〜重梱包 伸度(%)11 タック(ボールNo.)32 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/25mm)127 粘着力(N/25mm)19 伸長率(%)11 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる、文字が書ける

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32790256
2024-04-24
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

レビューを見て購入。剥がれないので、子どもたちがつまずくがなくて重宝しています

対象商品:
32790256
2023-04-21
用途:
梱包用
パワーストーンワークス 様 (卸売・小売業)

ダンボール組み立て、梱包用に使っています。
粘着力もあり、優秀です。

1人が参考にしています
対象商品:
32790256
2023-06-04
用途:
段ボールに
農・林・水産業

白い段ボールに合うかなと思い購入しました。粘着力は充分にあり良いです。

対象商品:
54977256
2022-10-05
用途:
イベントステージでの仮止め

安価で普通に使用できています。
多数のガムテープ試してみましたが、この商品より安い物は粘着が弱かったり、
剥がすと跡が残ったりで使用できませんでした。
この商品の銀とか黒とかいつも箱買いです。
艶消し黒の商品を発売してくれると嬉しいです。

対象商品:
54977256
2019-05-27
用途:
商品の補修時

以前は値段の安いものを使用していましたが粘着力が弱くてすぐ剥がれるものでしたがこちらは粘着力もあり問題なく使用しています。

対象商品:
32790256
2019-08-22
用途:
木材に識別番号を記入
農・林・水産業

はがしやすく手でも切れるのでハサミ入らずで安全に作業できるし丈夫

対象商品:
32790256
2017-02-13
用途:
発泡スチロール箱の梱包
ナチュラル プロダクツ GAFU 様

発泡スチロール箱が白なのでグッド。剥がしやすさもグッド。

対象商品:
50320663
2017-01-14
用途:
ちょっとした梱包等
サービス業

薄いのにしっかりしていて良いと思います。ただ、もう少しお値段が安くなったらいいなぁと…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする