KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32790877
品番
YNWK-15A
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
接続方式
ねじ込み形
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
51
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材