KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32790922
品番
YNWK-50A
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
接続方式
ねじ込み形
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
198
寸法H(mm)
123
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材