KITZ(キッツ)
キーパロイ製400型ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32791281
品番
TLN-50A
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
ストレート
材質(本体)
鉛フリー銅合金
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法L(mm)
109
寸法H(mm)
109
最高使用圧力(MPa)
1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)
寸法D(mm)
140
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
レバー式
クラス
400型
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材