用途既設での電灯・動力回路でのメンテナンス用絶縁試験に最適
交流電圧(V)0~300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×90×40質量(g)約340(電池含む)電源単3乾電池(R6P)×4(1.5V)奥行(mm)40付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の1.2倍以下●中央表示値:0.5MΩ/1MΩトラスコ品番479-6748測定範囲【絶縁抵抗計】(第1)[125V]0.02~10MΩ[250V]0.05~20MΩ (第2)0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 【電圧計】AC 0~300V適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V定格電圧(V)125/250保護等級IP40使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4主な用途既設での電灯・動力回路でのメンテナンス用絶縁試験に最適測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%短絡電流(mA)DC2.2以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値20/50MΩ耐電圧(V)AC3700/1分間