絶縁抵抗計

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32792137 品番 MODEL3147A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備

交流電圧(V)0〜600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×90×40 質量(g)約340(電池含む) 電源単3乾電池(R6P)×4(1.5V) 奥行(mm)40 用途新設の配電線路の絶縁測定・既設の電灯回路での絶縁測定に最適 付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の1.2倍以下●中央表示値:0.5MΩ/2MΩ トラスコ品番479-6764 測定範囲【絶縁抵抗計】(第1)[125V]0.02〜10MΩ[500V]0.1〜50MΩ (第2)0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 【電圧計】AC 0〜600V 適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT V 300V/CAT U 600V 定格電圧(V)125/500 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4 主な用途新設の配電線路の絶縁測定・既設の電灯回路での絶縁測定に最適 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0〜20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40 確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA)DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値20/100MΩ 耐電圧(V)AC3700/1分間
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32792121
2017-04-17
用途:
電気機器絶縁測定
けみ電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

可愛い。すぐ壊れなければ良いが・・。本体よりケーブルが傷みやすそうだが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする