絶縁抵抗計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)100/250 注文コード32792146 品番MODEL3148A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は定格電圧・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備

交流電圧(V)0〜300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×90×40 質量(g)約340(電池含む) 電源単3乾電池(R6P)×4(1.5V) 奥行(mm)40 用途既設での電灯・動力回路でのメンテナンス用絶縁試験に最適 付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の1.2倍以下●中央表示値:0.5MΩ/2MΩ トラスコ品番479-6772 測定範囲【絶縁抵抗計】(第1)[100V]0.02〜10MΩ[250V]0.05〜20MΩ (第2)0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 【電圧計】AC 0〜300V 適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT V 300V/CAT U 600V 定格電圧(V)100/250 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4 主な用途既設での電灯・動力回路でのメンテナンス用絶縁試験に最適 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0〜20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40 確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA)DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値20/50MΩ 耐電圧(V)AC3700/1分間
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32792146 MODEL3148A 26546538 KEW3551 デジタル絶縁抵抗計 KEW3551 共立電気計器 デジタル絶縁抵抗計 KEW3551 共立電気計器 1台 36,980 税込40,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32792121
2017-04-17
用途:
電気機器絶縁測定
けみ電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

可愛い。すぐ壊れなければ良いが・・。本体よりケーブルが傷みやすそうだが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする