共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の 接地抵抗計(アーステスター)
接地抵抗計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
丈夫なハードケースタイプ
注文コード
32792313
品番
MODEL4102A-H
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
測定範囲
接地抵抗/0〜12Ω・0〜120Ω・0〜1200Ω、接地電圧(50/60Hz)/0〜30V(AC)
奥行(mm)
70
タイプ
丈夫なハードケースタイプ
用途
A〜D種接地工事(3極法)まで全て対応
付属品
7095(アース測定コード 赤20m・黄10m・緑5m)、8032(補助接地棒2本1組 縦215mm×横110mm)、7127(簡易測定プローブ)、9106(ハードケース)、9121(肩掛ベルト)、単3乾電池R6P×6、取扱説明書
トラスコ品番
479-6845
質量(g)
約600(電池含む)
電源
単3乾電池
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT V 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)
使用電池
単3乾電池R6P(1.5V)×6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
105×158×70
確度
接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。