共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の 接地抵抗計(アーステスター)
アナログ式絶縁・接地抵抗計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32792356
品番
MODEL6018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
測定範囲
【絶縁抵抗計】(第1)[125V]0.02〜10MΩ[250V]0.05〜20MΩ[500V]0.1〜50MΩ (第2)0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛【地電圧】AC0〜12V【電圧計】AC0〜600V
測定方式
A〜D種接地工事(3極法)
奥行(mm)
100
付属品
7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書
仕様
簡易接地測定セットのみ●中央表示値:1/2/50MΩ
トラスコ品番
479-6888
質量(g)
約1000(電池含む)
電源
単3乾電池
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT V 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠
使用電圧(V)
1.5(単3乾電池R6P×8)
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×8
接地抵抗
簡易測定機能(0〜12Ω、0〜120Ω、0〜1200Ω)
抵抗測定
絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
130×183×100
確度
絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%
絶縁抵抗
250/500/1000Vレンジ切換機能
接地抵抗(Ω)
0〜12、0〜120、0〜1200(簡易測定)(精密測定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
50/100/2000MΩ
耐電圧(V)
AC5550/1分間
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32792356
MODEL6018
38288853
KEW6022
デジタル絶縁・接地抵抗計
共立電気計器
1台
¥
71,980
税込
¥
79,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)