FY-24B7 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック) 32792891

FY-24B7 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック) 32792891
FY-24B7 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック) 32792891
FY-24B7 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック) 32792891

天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
埋め込み寸法(mm)240角
内容量1台注文コード32792891品番FY-24B7
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。
スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。

用途
常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
有効換気量(m3/h)
107/107(50/60Hz)(直管相当長20m)
96/97(50/60Hz)(直管相当長30m)
仕様
電源接続部/本体外部
風圧式高気密シャッター付。
適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5換気風量(m3/h)141/141(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5適合(ルーバー)FY-24L56、FY-24L81材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製質量(kg)2.8適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32792882
2022-08-09
用途: 塗装時に使用
製造業

本来の使い方とは違いますが、小型の自作塗装ブース用に購入しました。音は静かで、吸引力もそこそこあり、重宝できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする