CDA2F50-60+40JZ-M9BAL3-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-60+40JZ) SMC 32793504

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-60+40JZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32793504
品番
CDA2F50-60+40JZ-M9BAL3-XC11
参考基準価格(税別)¥61,440販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
60
ストロークB(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする