ハンディガストーチGT-X用交換用火口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32793853 品番 GT-X AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。

火炎形状極細集中炎 外形寸法(mm)81×Φ22.2×Φ31.4 質量(g)105 適合機種GT-X TYPE R,T,S 用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。 トラスコ品番342-8966
注意
※高圧下の可燃性液体ガス燃料使用の燃焼器具です。商品を安全に使用していただくため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読み下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32793844
2022-05-27
用途:
車の整備
農・林・水産業

一般的なトーチが1,300℃に対し2,100℃とはなっていましたが、大して期待せず購入しましたが、使ってみたら普通のトーチと違い温まる時間も早く、予想以上に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする