HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー
HiKOKI(旧:日立工機)の エンドレスバンドソー
ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
山数
14
注文コード
32794115
品番
NO.28
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
山数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1260
山数
14
適合
CB13FA CB3FB
材質
ハイス(マトリックスU)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。