P-300 ノンラスト コスモ石油 32794797

ノンラスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
引火点(℃)45(PM)
適合範囲工作機械
内容量1缶(18L)注文コード32794797品番P-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強力な水置換性を持っていますので、製造工程中の部品表面に切・研削液、水分等が不着した状態でも容易に除去出来ると同時に溶剤蒸発後はペトロラタム状の軟質被膜が形成され、優れた錆止め性を発揮します。
中間工程の一時防錆および包装に注意をすれば長期防錆油としても使用することができます。

仕様
湿潤試験/720Hr(A級)
水置換性試験/錆発生せず
塩分噴霧試験/240Hr(A級)
被覆面積/60m2/l
用途鋼線、スプリング、鍛造品、鋸刃、工作機械、精密工具、ギヤー、ギヤー付属品、軸受レース、刃物、シャフト等の金属製品、および非鉄金属の中間防錆用。種別石油系溶剤、アルカリ脱脂剤引火点(℃)45(PM)外観茶褐色不透明動粘度(mm2/s)5.3(40℃)膜厚13g/m2(JIS法)容量(L)18適合範囲工作機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32794797
2020-06-10
用途: 海外からの自動車部品の防錆
サービス業

過去からノンラストを使用させて頂いており
特にミッション部品に最適と考えてます
ありがとうございました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする