WO81FN-50DV マノスターゲージ 山本電機製作所 32795235 WO81FN-50DV マノスターゲージ 山本電機製作所 32795235 WO81FN-50DV マノスターゲージ 山本電機製作所 32795235 WO81FN-50DV マノスターゲージ 山本電機製作所 32795235

マノスターゲージ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32795235 品番 WO81FN-50DV
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。

材質
受圧エレメント/シリコーンゴム
外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
口金
極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示
高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
耐圧力(kPa)
計器本体/200
受圧エレメント/10
圧力レンジ(Pa)0〜50 測定方式圧力/着圧式 取付姿勢垂直 用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 付属品取付ネジセット 仕様受圧エレメント/ダイヤフラム 質量(g)約270 角度(°)目盛表示/約270広角表示 精度±5%FS(20℃において) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし氷結しないこと) 置針なし 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回) 耐振動5〜10Hz 全振幅10mm、10〜50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32795366
2023-07-20
用途:
コロナ病棟陰圧簡易測定器
株式会社 山本工作所 様

アクリル台を作成して、縦に取付各病室の測定に用いている。

対象商品:
32795253
2017-09-07
用途:
実験

実験で使用するために購入しました。
シンプルで使いやすく、値段も手頃で良いと思います。

対象商品:
32795296
2013-07-01
用途:
プラントの運転状況の管理に使用

従来から使用している機種であり、機能は満足して使用中

1人が参考にしています
対象商品:
32795375
2017-06-23
用途:
塗装室の気圧チェック
建設業・工事業

全く問題ありません。当たり前ですが測定差圧範囲が品物によって違いますから、どの範囲を測定したいのか品番末尾をよく確認しましょう。

2017-05-22
用途:
関連品について

この差圧計につなぐ透明のビニールチューブも必要なのに、このチューブが見つからない。というか、どれが適合するのか不明。この商品とセットで使用するチューブも同画面からメーター売りで購入できるように改善を強く望む。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

適合配管は記載させて頂いておりますとおりビニル管またはゴム管(内径Φ6)となっております。
下記のようなチューブで適合致します。
https://www.monotaro.com/p/4533/3967/
宜しくお願い致します。

対象商品:
32795244
2015-03-26
用途:
機械製作

圧力レンジが画像と違うので、仕様を確認せずに写真だけ見て注文してしまいミス。箱から出してしまったので返品も不可。確認しなかったのも悪いが、品番と同じ製品の画像を表示するようにしてほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
32795305
2012-10-06
用途:
装置の測定用
有限会社シンエイ 様

わかりやすく便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03
質問:
ゴム管は付属されていますか?
回答:
付属品は取付ネジセットになります。
ゴム管は付属されておりません。
2011-08-30

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする