水研縦型グラインダー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32796154 品番HSG-205
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。

定格電圧(V)100 電流(A)1.7/1.6 定格消費電力(W)170/160 コード長さ(m)1.8 使用時間(分)30 粒度WA1000 仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420 質量(kg)約10 用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32796154
2023-03-08
用途:
包丁、剪定はさみを研ぐ
農・林・水産業

刃の角度の合わせ方をどうすれば良いか戸惑いながら使用してみたが、思った以上に簡単に研ぐことが出来ました。指が疲れることなく研ぐことが出来ました。しかもよく切れるようになったと喜ばれました。

1人が参考にしています
2020-05-25
用途:
削蹄鎌研ぎ、その他鎌研ぎ

満足するまで研げました。大変いいものを買ったと思う。これ専用の砥石2000番はありませんか?

10人が参考にしています
対象商品:
32796154
2017-03-13
用途:
鉈などを研ぐ
農・林・水産業

思ったより使いやすく、刃こぼれした時には短時間で砥ぎ付けが出来、便利だ

対象商品:
32796154
2016-01-28
用途:
刃物全般の砥ぎ作業
有限会社橋本組 様

刃の角度も決めやすく、使いやすい。鉈の刃の角度も調整でき、値段の割にはとても良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
11612247
2017-10-21
用途:
鋏とぎ

砥石が悪すぎる、研磨していくと、一定の割合で摩耗しない、硬い場所と柔らかい場所があるのでは?表面が、がたがたになる
給水がよくなく、砥石面をカバーできない
排水がすぐ詰まる、排水ホースに位置が悪い、ホースが短い
給水に関しては布を取り付けそれに給水して、砥石面に給水するように工夫しました
研磨角度は、金具を取り付け、鋏は研磨できるようにしました
包丁は、普通の砥石で研いでいます
よいところはありません。価格が安いだけです

5人が参考にしています
対象商品:
32796154
2015-07-04
用途:
道具の刃砥ぎ
白鳥工務店 様

ノミやカンナの刃だけでなく鎌や包丁などきれいに研ぐことができてこの値段はとても良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする