曜日別特売
丸100×6 油砥石スティック 中京研磨 32796443

油砥石スティック

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本粒度細目(#500)一辺長さ(mm)6注文コード32796443品番丸100×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。形状粒度細目(#500)全長(mm)100一辺長さ(mm)6砥材A砥粒(褐色アルミナ質)適合材金属、彫刻、ドリルなど直径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※灯油・軽油・機械油等をつけてご使用ください。(水研ぎでも使えます)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

良く(綺麗に)研磨できます。また自分の思った形状の砥石があり助かりました。

2025-03-03
用途: 機械のメンテナンス時に
有限会社井手製作

摺動面の縦キズのバリ除去で使用してみました。
仕上げる場合は、更に目の細かい物を使用しました。

対象商品 : 32796416
2021-06-22
用途: サスペンションロッド錆び落とし

バイクリアサスのロッド部メッキ錆び落とし用に購入。
専用オイルを使用して普通に使えます。再メッキをしない場合、極力錆びてないメッキ部分を削りたくないので、このサイズが良かったです。

対象商品 : 32796443
2021-05-10
用途: 機械部品の粗仕上げ
製造業

ADC材アルミ部品に使用しましたが、問題はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 32796382
2020-11-01
用途: 目打ちの先端研磨に使用中

ダイヤモンド砥石も併せて使用していますが、ちょっとした先端の研磨に便利です。数回擦ることにより、切れ味が復活するのでサブの砥石として使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 32796382
2019-03-05
用途: ガスケット交換時の摺り合わせ修正
建設業・工事業

細かい箇所の摺り合わせに適したサイズです。堅すぎず軟らかすぎず使いやすい硬度です

対象商品 : 32796416
2020-04-15
用途: バリ取り等

粒度500は何かの間違いでは?
あとアルミを少し削っただけで、砥石の方が砂状となって削れてくる。

1が参考にしています
対象商品 : 32796452
2016-06-22
用途: 穴明の修正に
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

バリを取るのによい。でも、納品されたものが、真っ二つに折れていたのが「なんだこれ!」と思ったけど、親指と人差し指に挟んでシコシコするのに最適な長さと気が付いたから、返品しなかった。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする