サビトール

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32796522 品番細目
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。
完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。
サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。

用途
木工作の表面仕上げなどに。
塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。
ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。
タイルの目地のヨゴレ落し。
ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。
三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×40×9 粒度目安320 種別細目 適合材木工、ステンレス、アルミなど
注意
※プラスチック、塗装面などの表面の柔らかいものにはご使用にならないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
包丁の錆びとり
その他業種

細目を使って、錆びとりしましたが、錆が取りきれませんでしたが
中目では、程度の問題があるかも知れませんが、みるみると
錆を取り除く事が出来ました。ただし、細目で傷を減らす工程が
必要でしたが、作業にかかる時間が大幅に減り結果に満足です。

対象商品:
32796513
2023-08-23
用途:
さび落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

石の様に硬いのかと勘違い。硬めのゴムみたいな商品なので使いやすい。さびもよく落ちるし期待以上でした。

対象商品:
32796522
2023-08-16
用途:
剪定ばさみの植物脂の除去
つまがりひろあき行政書士事務所 様 (サービス業)

刃先を水洗い後、軽く擦るだけで切れ味が戻る。

コスパも良い

対象商品:
32796513
2022-05-17
用途:
刃物の錆取り
製造業

液状の物も含め錆取りは色々試しましたが、この商品がとにかく抜群でナンバーワンで最高です。錆はとれて傷は少ないです。迷わずこれを試す事をオススメします。最初からベストセラーっぽい外観を信用するべきでした。

対象商品:
32796504
2022-02-05
用途:
包丁のさび落とし
株式会社 福永自動車工業 様

荒目・中目・細目とセットで購入しました。包丁のさび落としに使いましたが見違えるくらいにピカピカになりました。さび落としには絶対これです。まさしくお値段以上の商品でした。

対象商品:
32796513
2022-01-31
用途:
包丁のサビ取り

打刃物の包丁に浮き出てくる錆を取るのに使っています。打刃物は表面が凸凹していますので砥石だけでは錆を取るのが難しいですが、これを使うと簡単に錆び取りができます。

対象商品:
32796504
2021-12-29
用途:
包丁の錆取

包丁の錆を取るのに使用。びっくりするくらいきれいになった。セットで購入。

対象商品:
32796513
2021-09-09
用途:
刃物の錆びとり

調理刃物で、うっかり水気を
拭き取るのが遅れると
うっすら錆が見える時があり
その時、わざわざ砥石をだすより
これで、ちょちょいと軽くこするとすぐ落ちるので便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする