鋸目立て用研削砥石

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32796531 品番 WA1号
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
外径(Φmm)150 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)12.7 粒度80 砥粒WA 形状1号 最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000 結合剤V 結合度N 組織M 縁型D

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
刃研ぎ用
製造業

頼まれで購入。刃砥ぐのに使用するようです。同じものなので問題ありません。

2025-03-20
用途:
バンドソーの目立て
松成木型製作所 様 (製造業)

まだ使用してませんが現在使用してる物と同じなので安心して使えると思います。

対象商品:
32796531
2023-11-24
用途:
切削加工用
製造業

卓上グラインダーの替え刃
細かい目で使用していたら目詰まりで割ってしまったため、粗目にしてみました。
思った通りのモノですので可もなく不可もなく。

対象商品:
32796531
2023-10-30
用途:
日立グラインダー用

日立のグラインダーの交換用 昔のグラインダーなので軸穴の大きさがこの砥石は大きかった わかって購入したので軸にアルミテープを巻いて太くして取り付けした なんとか使えている

対象商品:
32796565
2013-03-01
用途:
ドリル刃のシンニング用

検印が押印されていて、装着する前から、期待感満々。
スイッチオン、振動が無く満足しました。
良い買い物でした。

対象商品:
32796565
2024-01-04
用途:
草刈り刃の研磨に使用。
企業団地土地建物 様

両頭グラインダー用に取り換えた。モーターの軸の太さと穴径が違い、取り付けに苦労した。アジャスターを準備して、希望するサイズの物を添えてほしい。
以外に摩耗が早い。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする