1207N95 N95マスク Moldex(モルデックス) 32797186

 

1207N95 N95マスク Moldex(モルデックス) 32797186 1207N95 N95マスク Moldex(モルデックス) 32797186 1207N95 N95マスク Moldex(モルデックス) 32797186 1207N95 N95マスク Moldex(モルデックス) 32797186

N95マスク

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード32797186 品番1207N95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

NIOSH(米国労働安全衛生研究所)で定められたフィルター規格(42CFR 84)をクリアーし認可されたN95マスクです(0.3マイクロメートル以上の大気中の微粒子を95%以上捕集するマスクです)。
感染医療現場、災害救助、災害・パンデミック用備蓄など幅広い分野でご使用頂けます。特に感染医療分野では、国際保健機構(WHO)より医療従事者向けに推奨されている国際規格のマスクです。特殊ネット(Dura-Mesh(R))を用いた4層一体構造が高温多湿下でも型崩れを防ぎ、抜群の耐久性を発揮します。
一体成型加工によるノーズブリッジが従来のノーズクリップによる締め付け装着を必要とせず、簡単、且つ快適にフィットし、使用中の装着ズレと不快感を軽減させました。
ANSI/ISEA110-2003SECTION7.11.1.に規定されている耐高温・耐炎性能を有しています。

質量(g)11.3 規格N95 吸気抵抗(Pa)規格基準値:350Pa以下(社内基準値:130以下) 粒子捕集効率(%)規格基準値:95%(社内基準値:98%) 排気抵抗(Pa)規格基準値:250Pa以下(社内基準値:130以下) 用途高温多湿環境下作業の呼吸保護対策、災害対策(災害救助(がれき・ちり・ほこり等)、感染病救助、感染病パンデミック対応備蓄等)、花粉・ウィルス対策に。 トラスコ品番788-1398 入数(枚)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32797186 1207N95 10935373 8210 N95 N95マスク No.8210 3M(スリーエム) N95マスク No.8210 3M(スリーエム) 1箱(20枚) 2,898 税込3,188 メーカー違いの相当品です
32797186 1207N95 52887162 MONO-N95 N95マスク カップ型 モノタロウ N95マスク カップ型 モノタロウ 1箱(20枚) 1,298
欠品中
税込1,428
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32797186
2017-01-31
用途:
防塵用
農・林・水産業

ゴムがきつくとても使いづらい、最悪である。
材質・性能は良いのにとっても残念である。
ゴムを外し、付け直していやいやながら使っている。返す返すも残念である。

対象商品:
32797186
2014-09-09
用途:
木工作業

made in USAだけあって質感が全然違います。ゴムもかなり丈夫にできています。これなら使えます。

対象商品:
32797186
2014-05-22
用途:
集塵機のメンテナンス及びフィルター交換作業

粉塵作業がおおいいのでよく使います、この価格でこの性能はお買い得と思いリピートしてます。

対象商品:
32797186
2014-03-01
用途:
ホコリの多い現場

フィット感がすばらしいです。
マスクをつけている際に顔が締め付けられる感もなく、しかし、漏れがあるわけでもない。
作業時のストレスが大幅に軽減されました。
こんなに現場の声(レビュー)が高い商品の販売をなぜ辞めるのか?
いろいろ事情があるのでしょうが、現場の声(リピートしたい)優先をモノタロウさんには願います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32797186
2013-12-03
用途:
庭作業、掃除。

きちんとフィットします。ひもの調節も簡単です。真夏はさすがに息苦しさが感じられましたが、それ以外の季節は作業していても息苦しさは無いです。

対象商品:
32797186
2013-11-17
用途:
農作業

・使い心地は良好

対象商品:
32797186
2013-04-18
用途:
趣味の木工作業の粉塵対策

今まで、DS1とDS2を使用しましたが、今回初めてN95マスクを購入しました。排気弁の付いた製品と比較すると少し息苦しいですが、顔へのフィット感がよく、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32797186
2013-02-14
用途:
PM2.5防御のため

ネットの色が少しグレーなので町中で使用するには少し抵抗感がある。ゴムは最初少しきついが長時間していても結構なれてきて形にもならない。ぴったり密着して安心。他のタイプも試しているがこの値段でN95なら満足かな。これからますます必要になってくるでしょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする